Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMP6-15P-12-2,5

Câble de raccordement KMP6 pour collecteurs de vannes

Voir les informations techniques

Références

Festo :KMP6-15P-12-2,5
Rubix :0326-2577213
Fabricant :527543
EAN :4052568084752
CABLE CONNEXION KMP6-15P-12-2,5

Résumé technique

Typecâble de raccordement kmp

Détails articles : CABLE CONNEXION KMP6-15P-12-2,5


Câble de connexion KMP6-15P-12-2,5 Pour terminal de distributeurs CPV-SC, avec connecteur Sub-D 15 pôles, longueur 2,5 m. Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=<= 24 V, Courant admissible=2,8 A, Degré de protection=IP40, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement kmp
126,11 € HT
/ unité
151,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours