Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 82811
3M MDT Gaine Thermorétractable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :82811
Rubix :0168-8214353
Fabricant :7000099084
Détails articles : GAINE TERMO PAROI MOYENNE 3M MDT 50/18
MDT gaines à paroi moyenne sans adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT 50/18 Vrac
Points forts
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Sans adhésif
Noire
Barre de 1m
Sans adhésif
Noire
Barre de 1m
Applications
Isolation et étanchéité de câbles
Informations techniques
Attributs
| Type | rétraction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,40 € HT
/ 10 unités
379,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours