Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMP6-09P-8-5
Câble de connexion KMP6 pour collecteurs de vannes
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMP6-09P-8-5
Rubix :0326-2577098
Fabricant :531185
EAN :4052568165116
Détails articles : CABLE CONNEXION KMP6-09P-8-5
Câble de connexion KMP6-09P-8-5 pour distributeurs miniatures, avec connecteur Sub-D mâle, à 9 pôles pour 8 bobines. Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=<= 24 V, Courant admissible=2,8 A, Degré de protection=IP40, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement kmp |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,86 € HT
/ unité
221,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours