Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AF50P-060S

Cartouche de filtre

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :AF50P-060S
Rubix :0338-2090287
Fabricant :AF50P-060S
EAN :3618035595582
ELEMENT FILTRANT (AF, AW) AF50P-060S
Résumé technique
Typeelement filtrant (af, aw) af50p-060s
Documents

Détails articles : ELEMENT FILTRANT (AF, AW) AF50P-060S


Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est disponible en tailles 20, 30 et 40
La filtration nominale cde l’AFM est de 0,3 μm avec une taille de particules filtrées de 99,9 %
Les taille du corps 30 et 40 ont maintenant un garde-bol transparent qui offre une visibilité à 360 °, tout en protégeant complètement le bol de l’environnement
La conception modulaire permet la connexion avec un autre appareil de préparation de l’air SMC
À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre à vos besoins de filtration de salle blanche
Cartouche de filtre

Informations techniques


Attributs
Typeelement filtrant (af, aw) af50p-060s
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,24 HT
/ unité
13,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h