Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-MV-EX

Connecteur du module MS4

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-MV-EX
Rubix :0326-2572121
Fabricant :541553
EAN :4052568050535
CONNECTEUR DE MODULES MS4-MV-EX

Résumé technique

Typeconnecteur du module ms4

Détails articles : CONNECTEUR DE MODULES MS4-MV-EX


Connecteur de modules MS4-MV-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Taille=4, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=36 g

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur du module ms4
10,57 € HT
/ unité
12,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours