Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-EM1-1/4

MS6-EM Valve tout ou rien

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-EM1-1/4
Rubix :0326-2180858
Fabricant :541271
EAN :4052568090814
DISTRIBUTEUR MS6-EM1-1/4 CDE MANUELLE 541271

Résumé technique

Typems6-em1 valve tout ou rien

Détails articles : DISTRIBUTEUR MS6-EM1-1/4 CDE MANUELLE 541271


Vanne tout ou rien MS6-EM1-1/4 Manuel, sens d'écoulement : de gauche à droite. Structure de conception=Vanne à tiroir rotatif, Type d'actionnement=manuel, Fonction d'échappement=non étranglée, Type de pilotage=direct, Fonction de la vanne=3/2 bistable

Informations techniques


Attributs
Typems6-em1 valve tout ou rien
110,73 HT
/ unité
132,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours