Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC ZYA 0510 A 150

Capuchons abrasifs POLICAP® PC 0510 A A 150

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Pferd Tools :PC ZYA 0510 A 150
Rubix :0060-0138002
Fabricant :42301052
EAN :4007220150795
CAPUCHON ABRASIF PC 0510 A A 150 POLICAP 42301052
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre d'alésage5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 0510 A A 150 POLICAP 42301052


Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge

Points forts

Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.

Applications

Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre d'alésage5 mm
Grain150
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 HT
/ 50 unités
58,80 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours