Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC WRC 0713 A 60

Capuchons abrasifs POLICAP® PC 0713 C A 60

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Pferd Tools :PC WRC 0713 A 60
Rubix :0060-0137511
Fabricant :42302071
EAN :4007220150962
CAPUCHON ABRASIF PC 0713 C A 60 POLICAP 42302071
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre d'alésage7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 0713 C A 60 POLICAP 42302071


Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge

Points forts

Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.

Applications

Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre d'alésage7 mm
Grain60
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 HT
/ 50 unités
57,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h