Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC WRC 0713 A 150
Capuchons abrasifs POLICAP® PC 0713 C A 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PC WRC 0713 A 150
Rubix :0060-0137485
Fabricant :42302072
EAN :4007220150979

Documents
Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 0713 C A 150 POLICAP 42302072
Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge
Points forts
Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.
Applications
Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre d'alésage | 7 mm |
|---|---|
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,50 € HT
/ 50 unités
78,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours