Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC KEL 2140 A 280
Capuchons abrasifs POLICAP® PC 2140 L A 280
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PC KEL 2140 A 280
Rubix :0060-0137577
Fabricant :42306213
EAN :4007220151341

Documents
Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 2140 L A 280 POLICAP 42306213
Abrasif : A = corindon SiCCOOL = carbure de silicium (gris) COCOOL = grain céramique (rouge) Code couleur de la granulométrie pour corindon A : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge
Points forts
Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.
Applications
Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre d'alésage | 21 mm |
|---|---|
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,50 € HT
/ 50 unités
144,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours