Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC ZYA 1626 A 280

Capuchons abrasifs POLICAP® PC 1626 A A 280

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :PC ZYA 1626 A 280
Rubix :0060-0137550
Fabricant :42301163
EAN :4007220150924
CAPUCHON ABRASIF PC 1626 A A 280 POLICAP 42301163

Résumé technique

Diamètre d'alésage16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 1626 A A 280 POLICAP 42301163


Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge

Points forts

Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.

Applications

Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.

Informations techniques


Attributs
Diamètre d'alésage16 mm
Grain280
102,00 HT
/ 50 unités
122,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours