Rivet aveugle Gesipa 1433458, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 16585
CAPUCHON de rivet borgne IN/IN
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1433458
Rubix :0333-8086122
EAN :4007081010368

Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : RIVET ETANCH INOX A2/A1 4,8X12 TP - UE500
Rivet borgne étanche aux gaz et aux liquides. Caractéristiques : Matériel de rivet: Acier inoxydable a2, goupille: Acier inox A1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type | tête bombée |
| Norme | iso 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,91 € HT
/ unité
1,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours