Rivet aveugle Spartex 1658526412, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658526412
Rubix :U600-8296668
Fabricant :16585264 12
EAN :4043377301314


Résumé technique
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X10 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 6,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,68 € HT
/ 250 unités
246,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours