Rivet aveugle Spartex 165852410, Diamètre: 4 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :165852410
Rubix :U600-8296688
Fabricant :1658524 10
EAN :4043377301192


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X12 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,25 € HT
/ 500 unités
200,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours