Rivet aveugle ATI Tools ATI101AF8A

Bouterolle coudée

Voir les informations techniques

Références

ATI Tools :ATI101AF8A
Rubix :K077-5470426
BOUTEROLLE COUDEE 10DEG PLATE D IAMETRE 12,7MM X LONGUEUR 267M

Résumé technique

Typebouterolle coudee 10deg plate d iametre 12,7mm x longueur 267m

Détails articles : BOUTEROLLE COUDEE 10DEG PLATE D IAMETRE 12,7MM X LONGUEUR 267M


Type de rivet : AN470. Ø de la tige en pouce : 0,401.

Points forts

Fabriqué en acier de haute qualité résistant aux chocs.

Informations techniques


Attributs
Typebouterolle coudee 10deg plate d iametre 12,7mm x longueur 267m
32,02 HT
/ unité
38,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Type

bouterolle coudee 10deg plate d iametre 12,7mm x longueur 267m