Rivet aveugle Spartex 159844512, Diamètre: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844512
Rubix :U600-8296712
Fabricant :1598445 12
EAN :4043377402707


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X12 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,50 € HT
/ 500 unités
195,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
12 mm