Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ISK-M8

Capuchon de couvercle ISK

Voir les informations techniques
Références
Festo :ISK-M8
Rubix :0326-2573809
Fabricant :177672
EAN :4052568038298
CAPUCHON D
Résumé technique
Typecapuchon de couvercle

Détails articles : CAPUCHON D


Capuchon d'obturation ISK-M8 pour l'obturation de taraudages M8x1 des connecteurs de la série M8. Taille du bidon=10, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-10 - 50 °C, Poids du produit=5 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typecapuchon de couvercle
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 HT
/ unité
11,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours