Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-63-S

Etrier

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARD-L1-63-S
Rubix :0326-2565716
Fabricant :8001414
EAN :4052568256272
ETRIER DARD-L1-63-S

Résumé technique

Typedard-l1-63-s

Détails articles : ETRIER DARD-L1-63-S


Compensateur de moment DARD-L1-63-S Taille=50/63, Déviation radiale +/-=2 mm, Classification de la résistance à la corrosion CRC=1, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge maximale autorisée dans le sens de la force +/-=2500 N

Informations techniques


Attributs
Typedard-l1-63-s
185,15 HT
/ unité
222,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours