Protection de la tête jetable Ansell WH20B-00503-00, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène

Capuche AlphaTec® 2000 - Modèle 503

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :WH20B-00503-00
Rubix :0493-6205725
Fabricant :WH20B-00503-00
EAN :5013756027196
CAPUCHE CAPE ALPHATEC 2000 TU ALPHATEC-MODELE 503-BLANC

Résumé technique

Matière principalepolyéthylène
Couleurblanc

Documents

Détails articles : CAPUCHE CAPE ALPHATEC 2000 TU ALPHATEC-MODELE 503-BLANC


Conçue pour protéger la tête contre les projections chimiques et les risques biologiques, la capuche AlphaTec™ 2000 STANDARD modèle 503 associe protection et confort. Son tissu respirant facilite l'évacuation de l'humidité, tandis que sa coupe enveloppante assure un bon ajustement.

Caractéristiques :
Cette capuche de protection Ansell est fabriquée à partir d'une membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse. Elle forme une barrière contre les produits chimiques liquides à faible concentration et les risques biologiques liquides et particulaires. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, le matériau favorise l'évacuation de l'humidité et permet de limiter le stress thermique.

La capuche présente une coupe de type cape, avec une ouverture faciale élastiquée qui épouse les contours du visage. Ses coutures bordées complètent sa conception. Le tissu blanc, peu pelucheux, limite les risques de contamination par les fibres textiles.

Disponible en taille unique, ce couvre-chef était auparavant commercialisé sous le nom MICROGARD® 2000 Hood modèle 503.

Spécifications :
• Référence fabricant : W20B503
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Grammage : 63 g/m²
• Taille : unique
• Durée limite de stockage : 5 ans
• Conditionnement : sacs comprimés de 100 pièces

Normes :
• Marquage CE – règlement (UE) 2016/425, catégorie III : EPI destiné à protéger contre les risques graves
• EN 13034:2005 + A1:2009 : concerne les vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides
• EN 14126:2003 : définit les critères de performance des vêtements de protection contre les agents infectieux
• EN ISO 13688:2013 : établit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort

Points forts

• Protection ciblée : protège la tête contre les projections chimiques et les risques biologiques
• Confort thermique : limite l'accumulation d'humidité
• Ajustement confortable : épouse les contours du visage grâce à son ouverture élastiquée
• Risque de contamination réduit : limite la libération de fibres textiles grâce à son tissu peu pelucheux

Applications

Cette capuche de protection chimique convient aux interventions nécessitant une protection partielle du corps contre les projections de liquides à faible concentration et les risques biologiques. Elle peut notamment être utilisée dans les secteurs des sciences de la vie, de l'industrie automobile et de la transformation alimentaire.

Ses applications comprennent l'entretien et la maintenance des lignes de production, le nettoyage des sites et des machines, ainsi que la préparation des salles blanches. Elle peut également être portée lors des opérations de peinture et d'inspection des surfaces, ou dans le cadre des activités vétérinaires.

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolyéthylène
Couleurblanc
1 086,00 € HT
/ 600 unités
1 303,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.