Références
Festo :SKDA-17-AB
Rubix :0326-2561447
Fabricant :4624767
EAN :4052568274993



Résumé technique
| Type | capteur skda-17-ab |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR SKDA-17-AB
Capteur SKDA-17-AB 4624767
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur skda-17-ab |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension | 30 V |
| Matière | alliage d'aluminium travaillé; acier inoxydable fortement allié, non corrosif |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension de service | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 783,49 € HT
/ unité
2 140,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours