Capteur de proximité Festo SIEH-M12B-PS-K-L-CR

SIEH Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEH-M12B-PS-K-L-CR
Rubix :0326-2573123
Fabricant :538252
EAN :4052568175429
CAPTEUR DE PROX SIEH-M12B-PS-K-L-CR

Résumé technique

Typesieh
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEH-M12B-PS-K-L-CR


Capteur de proximité SIEH-M12B-PS-K-L-CR inductif, pour grande distance de détection. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=6 mm

Informations techniques


Attributs
Typesieh
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièreacier fortement allié, tpe-u
126,55 HT
/ unité
151,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours