Références
Festo :SIEF-M30B-PS-S-L
Rubix :0326-2569867
Fabricant :553549
EAN :4052568197483

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EF-M30B-PS-S-L L
Capteur de proximité SIEF-M30B-PS-S-L avec connecteur mâle, montage noyé possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | sief |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,93 € HT
/ unité
118,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours