Références
Festo :SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12
Rubix :0326-2569292
Fabricant :565406
EAN :4052568212551
Détails articles : CAPTEUR DEBIT SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12
Capteur de débit SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12 Avec écran orientable et raccords instantanés QS intégrés. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=(* Débit, * Consommation), Sens d’écoulement=(* unidirectionnel, * P1 -> P2)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,45 € HT
/ unité
899,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours