Références
SMC :IR2020-F02G
Rubix :0338-2275636
Fabricant :00267816

Résumé technique
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION IR2000 IR2020-F02G
Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression de consigne maximale a été étendue de la valeur conventionnelle de 0.7MPa à 0.8MPa. Le débit de décharge a été augmenté d'environ 5 fois (par rapport à SMC IR201, IR401). Le support optionnel et le manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de l'unité.
Points forts
Régulateur de précision Plage de régulation de la pression (MPa) : 0.005 à 0.8 selon le modèle Compact et léger Support & manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière 2 modèles actionnés par air.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 264 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | type de base (poignée) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,13 € HT
/ unité
206,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours