Manodétendeur SMC ITV2050-01F3N3
Régulateur électropneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ITV2050-01F3N3
Rubix :0338-2252055
Fabricant :ITV2050-01F3N3

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,01 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV2050-01F3N3
Compact et léger
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Plage de pression : 0.005 to 0.9 MPa
•Débit maximal : 4000 l/min (ANR)
•Tailles de raccord : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Modèle: 20 (1500 L/min)
Plage de pression: 5 (0.005~0.9MPa)
Tension d'alimentation: 0 (24VDC)
Signal d'entrée: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Sortie de surveillance: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Filetage: F (G[PF])
Taille du raccord: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessoire: Aucun
Connecteur de câble: N (sans connecteur de câble)
Unité d'affichage de la pression: 3 (Bar)
Options: Aucune
•Débit maximal : 4000 l/min (ANR)
•Tailles de raccord : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Modèle: 20 (1500 L/min)
Plage de pression: 5 (0.005~0.9MPa)
Tension d'alimentation: 0 (24VDC)
Signal d'entrée: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Sortie de surveillance: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Filetage: F (G[PF])
Taille du raccord: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessoire: Aucun
Connecteur de câble: N (sans connecteur de câble)
Unité d'affichage de la pression: 3 (Bar)
Options: Aucune
Points forts
•Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
Disponible en unités MPa, kgf/cm, bar, PSI et kPa
Plage de pression et tailles de raccord
Option de support de montage
Disponible en unités MPa, kgf/cm, bar, PSI et kPa
Plage de pression et tailles de raccord
Option de support de montage
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,01 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 240000 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,94 € HT
/ unité
881,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours