Références
SMC :IR1000-F01B-A
Rubix :0338-2292909
Fabricant :01446719

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Détails articles : FILTRE-REGULATEUR-LU IR1000-F01B-A
Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression de consigne maximale a été portée de 0. 7MPa à 0. 8MPa. Le débit de décharge a été multiplié par près de 5 (par rapport aux SMC IR201, IR401). L'optio
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 43200 l/h |
| Type de réglage | vers le haut |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,86 € HT
/ unité
152,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours