Manodétendeur Festo GR-M5X2-B

GR Installation de la ligne du clapet anti-retour du papillon des gaz

Voir les informations techniques

Références

Festo :GR-M5X2-B
Rubix :0326-2574065
Fabricant :152611
EAN :4052568010881
LIMITEUR DEBIT UNI GR-M5X2-B

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service15 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GR-M5X2-B


Limiteur de débit unidirectionnel GR-M5X2-B Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=M5, Raccord pneumatique 2=M5, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service15 bar
112,05 € HT
/ unité
134,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours