Références
Festo :GRO-ZP-3-ISO-B
Rubix :0326-2571120
Fabricant :151707
EAN :4052568117115
Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT GR RO-ZP-3-ISO-B
Embase avec limiteur de débit GRO-ZP-3-ISO-B avec plan de pose selon ISO 5599/1 Selon la norme=ISO 5599-1, Fonction intégrée=(* Limiteur de débit, * Clapet anti-retour), Agrément=UL - Recognized (OL), Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière corps=(* Aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,04 € HT
/ unité
397,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
