Capteur de proximité Festo SIEN-M30B-PO-K-L

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques
Références
Festo :SIEN-M30B-PO-K-L
Rubix :0326-2579383
Fabricant :150438
EAN :4052568069483
CAPTEUR DE PROX SI EN-M30B-PO-K-L L
Résumé technique
Typecapteur de prox si en-m30b-po-k-l l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EN-M30B-PO-K-L L


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox si en-m30b-po-k-l l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pbtp, chromé, tpe-u
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,57 HT
/ unité
94,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours