Capteur de proximité Balluff BUS003T
Capteur à ultrasons BUS003T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS003T
Rubix :4239-2507109
Fabricant :BUS003T


Résumé technique
| Type | connecteur ø 47,5 mm - m12 à portée 5000mm |
|---|---|
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASONS SERIE M30M1 BUS M30M1-XC-35/340-S92K
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Modèle = Ø 47,5 mm
Sortie analogique = Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, TPU
Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée = 350...5000 mm
Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA
Température ambiante = -25...70 °C
Classe de protection = IP67
Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC
Modèle = Ø 47,5 mm
Sortie analogique = Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, TPU
Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée = 350...5000 mm
Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA
Température ambiante = -25...70 °C
Classe de protection = IP67
Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 47,5 mm - m12 à portée 5000mm |
|---|---|
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,67 € HT
/ unité
838,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h