Capteur optique Balluff BOS00LM
Capteur optoélectronique BOS00LM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS00LM
Rubix :4239-2657568
Fabricant :BOS00LM


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 93,5 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, laser à lumière rouge, portée : 0...9 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT REFLECT M18 (9M) M12 BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KW, Dimensions = Ø 18 x 93,5 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...9 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KW, Dimensions = Ø 18 x 93,5 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...9 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 93,5 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, laser à lumière rouge, portée : 0...9 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,18 € HT
/ unité
296,62 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence