Capteur optique Balluff BOS00EM
Capteur optoélectronique BOS00EM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS00EM
Rubix :4239-2657349
Fabricant :BOS00EM


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 71,5 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), laser à lumière rouge, portée : 0...60 m |
|---|
Documents
Détails articles : EMETTEUR LASER M18 (60M) M12 BLS 18KF-XX-1LT-S4-L
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KF, Dimensions = Ø 18 x 71,5 mm, Fonction d'entrée = Test (arrêt émetteur), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...60 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KF, Dimensions = Ø 18 x 71,5 mm, Fonction d'entrée = Test (arrêt émetteur), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...60 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 71,5 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), laser à lumière rouge, portée : 0...60 m |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,46 € HT
/ unité
256,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence