Capteur optique Balluff BOS0171
Capteur optoélectronique BOS0171
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS0171
Rubix :4239-2657912
Fabricant :BOS 23K-GI-RD10-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 23 x 51 x 52,4 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à lumière rouge, portée : 0...2000 mm, interface : pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) io-link |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT DIRECT CUB (2M) M12 BOS 23K-GI-RD10-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 23K, Dimensions = 23 x 51 x 52,4 mm, Interface = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link, Fonction d'entrée = Même fonction que touche, Activation / désactivation blocage des touches, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = Point de focalisation typique à 600 mm, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 14 x 14 mm à 600 mm, Portée = 0...2000 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, Ecolab, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 23K, Dimensions = 23 x 51 x 52,4 mm, Interface = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link, Fonction d'entrée = Même fonction que touche, Activation / désactivation blocage des touches, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = Point de focalisation typique à 600 mm, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 14 x 14 mm à 600 mm, Portée = 0...2000 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, Ecolab, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 23 x 51 x 52,4 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à lumière rouge, portée : 0...2000 mm, interface : pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) io-link |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,31 € HT
/ unité
174,37 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence