Références
Festo :SOOC-DS-F-M4-2-R2
Rubix :0326-2570102
Fabricant :552843
EAN :4052568194611
Détails articles : CABLE F.O. SOOC-DS-F-M4-2-R2
Câble F.O. SOOC-DS-F-M4-2-R2 convient pour les capteurs à fibre optique SOE4. Note sur la matière=Contenant de substances de silicone, Méthode de mesure=Capteur à réflexion, Diametre minimal d'un objet=0,1 mm, Fibre optique - particularité=flexible, Portée=130 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | guide de lumière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,19 € HT
/ unité
247,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours