Capteur inductif Balluff BES013E
Capteur inductif BES013E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES013E
Rubix :4239-2657512
Fabricant :BES013E


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique miniature ø 5 x 35 mm - m5x0,5 - portée 5 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT M5X35 (5MM) PUR 2M BES M05ED-PSC50F-EP02
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 35 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = non noyé, Portée = 5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PET-C, Raccordement = Câble, 2,00 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 35 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = non noyé, Portée = 5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PET-C, Raccordement = Câble, 2,00 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique miniature ø 5 x 35 mm - m5x0,5 - portée 5 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Affichage | indicateur de fonctionnement |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes m05ed |
| Taille du fil | 0,14 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,52 € HT
/ unité
171,02 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence