Capteur inductif Balluff BES060P
Capteur inductif BES060P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES060P
Rubix :4239-2657687
Fabricant :BES060P


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 18 x 45 mm- portée = 8 mm- m18 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M18X45, (8MM) M12 BES M18ZE-PSC80B-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 45 mm, Modèle = M18x1, Montage = noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 300 Hz, Matériau du boîtier = Zinc moulé sous pression, nickelé PC, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE, UKCA
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 45 mm, Modèle = M18x1, Montage = noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 300 Hz, Matériau du boîtier = Zinc moulé sous pression, nickelé PC, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE, UKCA
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 18 x 45 mm- portée = 8 mm- m18 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | zinc moulé sous pression, nickelé pc |
| Affichage | indicateur led 360° |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | entry line |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 € HT
/ unité
27,07 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence