Capteur optique Balluff BOD000P
Capteur de distance optoélectronique BOD000P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOD000P
Rubix :4239-2657203
Fabricant :BOD000P


Résumé technique
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 15 x 42,5 x 50 mm, portée : réglable de 25 à 45 mm, taille du spot : ø 1 mm à 45 mm, interface : analogique, courant 4…20 ma linéaire croissant 2x pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPTIQUE ANALOGIQUE 25-45MM BOD 21M-LB01-S92
Les capteurs de distance optoélectroniques BALLUFF permettent une mesure précise et sans contact des distances, positions ou niveaux. Grâce à des technologies avancées (laser ou lumière rouge), ils garantissent une détection fiable même sur de longues portées ou sur des surfaces difficiles.
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur de distance optoélectronique, Série = 21M, Dimensions = 15 x 42,5 x 50 mm, Interface = Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant 2x PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur de distance optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Caractéristique faisceau = collimaté, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1 mm à 45 mm, Portée = Réglable de 25 à 45 mm, Précision = ±0.5 % FS, Fidélité de répétition = 0,1 % P.E., Résolution = ≤ 30 µm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression Aluminium, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur de distance optoélectronique, Série = 21M, Dimensions = 15 x 42,5 x 50 mm, Interface = Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant 2x PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur de distance optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Caractéristique faisceau = collimaté, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1 mm à 45 mm, Portée = Réglable de 25 à 45 mm, Précision = ±0.5 % FS, Fidélité de répétition = 0,1 % P.E., Résolution = ≤ 30 µm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression Aluminium, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Mesure précise sans contact
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Applications
Automatisation industrielle (mesure de position, contrôle de déplacement)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 15 x 42,5 x 50 mm, portée : réglable de 25 à 45 mm, taille du spot : ø 1 mm à 45 mm, interface : analogique, courant 4…20 ma linéaire croissant 2x pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,46 € HT
/ unité
1 126,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence