Capteur optique Festo SOEG-RTH-M18-NS-K-2L

SOEG Capteur optoélectrique

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOEG-RTH-M18-NS-K-2L
Rubix :0326-2573145
Fabricant :537705
EAN :4052568174040
DETECTEUR A REFLEX SOEG-RTH-M18-NS-K-2L

Résumé technique

Détails articles : DETECTEUR A REFLEX SOEG-RTH-M18-NS-K-2L


Détecteur à réflexion SOEG-RTH-M18-NS-K-2L avec masquage de l'arrière-plan, forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesoeg-rth
Température mini-25 °C
Température maxi55 °C
Tension, min.10 V
Tension, max.36 V
193,11 HT
/ unité
231,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours