Capteur inductif Balluff BES5163005GE5CS49
Capteur inductif BES00HF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES5163005GE5CS49
Rubix :4239-2508449


Résumé technique
| Type | capteur inductif |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : BES 516-3005-G-E5-C-S49
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 41 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = noyé, Portée = 1,5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 41 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = noyé, Portée = 1,5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable / pbt |
| Affichage | indicateur de fonction |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes00hf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,69 € HT
/ unité
153,23 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence