Capteur inductif Balluff BES01YM
Capteur inductif BES01YM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES01YM
Rubix :4239-2657624
Fabricant :BES01YM


Résumé technique
| Type | capteur inductif 16 x 8 x 4,7 mm, portée 2,5 mm, m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF 30X10X6 (3) PUR+M8 BES
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = 16 x 8 x 4,7 mm, Modèle = 16x8x4,7, Montage = non noyé, Portée = 2,5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = PA 6, GF30, Face sensible, matériau = PA 6, GF30, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = 16 x 8 x 4,7 mm, Modèle = 16x8x4,7, Montage = non noyé, Portée = 2,5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = PA 6, GF30, Face sensible, matériau = PA 6, GF30, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif 16 x 8 x 4,7 mm, portée 2,5 mm, m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pa 6, gf30 |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Taille du fil | 0,30 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,85 € HT
/ unité
131,82 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence