Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67323-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :67323-40
Rubix :0506-6190857
Fabricant :6732340
EAN :3523990000241

Documents
Détails articles : CHASSURES MACCROSSROAD 3.0 T40
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 LOW de Heckel sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels exigeants travaillant sur des sols irréguliers ou en milieux humides. Leur polyvalence et leur robustesse en font un choix idéal pour divers secteurs, notamment le bâtiment, l’industrie et la logistique. Avec une conception 100 % non métallique, elles associent confort, durabilité et sécurité maximale, tout en garantissant une adhérence optimale et une protection accrue.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité basses se distinguent par leur semelle en caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0, antistatique et résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C. Les inserts EVA MACABSORB au talon et à l’avant-pied offrent un amorti optimal et une souplesse accrue. La tige en cuir pleine fleur huilé, hydrofuge, associée à une doublure en mesh 3D respirante, garantit une excellente ventilation et une résistance accrue à la pénétration de liquides. Le talon décroché et le profil GRIPSTEP assurent une adhérence optimale sur échelles et escaliers, tandis que les crampons marqués offrent une accroche exceptionnelle sur les sols difficiles. L’embout non métallique extra large et la semelle anti-perforation composite couvrent 100 % de la surface du pied, offrant une protection intégrale et une flexibilité incomparable.
Spécifications:
• Tige : cuir pleine fleur huilé noir, avec matelassage sur le haut
• Doublure : polyester mesh 3D respirante et absorbante
• Semelle : MACSOLE® ADVENTURE 3.0, résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO), crampons marqués aux arêtes vives
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, protection intégrale
• Languette : synthétique et textile hydrophobe
• Poids : 650 g (pointure 42)
• Pointures : 36 à 48 (largeur 11)
• Couleur : noir et jaune
• Semelle de propreté : amovible, recyclée à 85 %, absorbante et lavable à 30 °C
Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345 : 2022 S3L FO CI HI HRO SC SR : Protection contre les glissades, chocs, perforations, hydrocarbures et chaleur par contact
Informations sur la marque:
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité basses se distinguent par leur semelle en caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0, antistatique et résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C. Les inserts EVA MACABSORB au talon et à l’avant-pied offrent un amorti optimal et une souplesse accrue. La tige en cuir pleine fleur huilé, hydrofuge, associée à une doublure en mesh 3D respirante, garantit une excellente ventilation et une résistance accrue à la pénétration de liquides. Le talon décroché et le profil GRIPSTEP assurent une adhérence optimale sur échelles et escaliers, tandis que les crampons marqués offrent une accroche exceptionnelle sur les sols difficiles. L’embout non métallique extra large et la semelle anti-perforation composite couvrent 100 % de la surface du pied, offrant une protection intégrale et une flexibilité incomparable.
Spécifications:
• Tige : cuir pleine fleur huilé noir, avec matelassage sur le haut
• Doublure : polyester mesh 3D respirante et absorbante
• Semelle : MACSOLE® ADVENTURE 3.0, résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO), crampons marqués aux arêtes vives
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, protection intégrale
• Languette : synthétique et textile hydrophobe
• Poids : 650 g (pointure 42)
• Pointures : 36 à 48 (largeur 11)
• Couleur : noir et jaune
• Semelle de propreté : amovible, recyclée à 85 %, absorbante et lavable à 30 °C
Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345 : 2022 S3L FO CI HI HRO SC SR : Protection contre les glissades, chocs, perforations, hydrocarbures et chaleur par contact
Informations sur la marque:
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.
Points forts
• Conception 100 % non métallique pour une utilisation en milieux sensibles
• Semelle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antistatique et résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C, aux huiles et aux hydrocarbures
• Inserts EVA MACABSORB pour un amorti optimal et une souplesse accrue
• Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge pour une résistance maximale
• Embout non métallique extra large, offrant légèreté et protection
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure en mesh 3D pour un confort thermique et une ventilation optimale
• Semelle de propreté amovible, recyclée à 85 %, absorbante et lavable
• Poids léger pour un port prolongé sans fatigue
• Protège contre les chutes d'objets jusqu'à 200 joules et à la compression jusqu'à 15 000 Newton
• L’embout conduit moins le chaud et le froid qu’un embout métallique
• Chaussures résistantes à la pénétration d’eau
• Semelle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antistatique et résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C, aux huiles et aux hydrocarbures
• Inserts EVA MACABSORB pour un amorti optimal et une souplesse accrue
• Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge pour une résistance maximale
• Embout non métallique extra large, offrant légèreté et protection
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure en mesh 3D pour un confort thermique et une ventilation optimale
• Semelle de propreté amovible, recyclée à 85 %, absorbante et lavable
• Poids léger pour un port prolongé sans fatigue
• Protège contre les chutes d'objets jusqu'à 200 joules et à la compression jusqu'à 15 000 Newton
• L’embout conduit moins le chaud et le froid qu’un embout métallique
• Chaussures résistantes à la pénétration d’eau
Applications
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 LOW conviennent parfaitement aux professionnels travaillant dans :
• Le bâtiment et les travaux publics
• L’industrie et la logistique
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques
• Les activités sur sols irréguliers ou difficiles
• Le bâtiment et les travaux publics
• L’industrie et la logistique
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques
• Les activités sur sols irréguliers ou difficiles
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | caoutchouc |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,56 € HT
/ paire
94,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40