Armoires / Récipients de sécurité - Accessoire / Pièce détachée Asem CFNL

Caisson de filtration pour armoires hautes – sans alarme

Voir les informations techniques

Références

Asem :CFNL
Rubix :I748-2596571
CAISSON FILTRATION SANS ALARME POUR ARMOIRE HAUTE

Résumé technique

Typecaisson à filtration

Détails articles : CAISSON FILTRATION SANS ALARME POUR ARMOIRE HAUTE


▪Construction en acier électro-galvanisé 10/10e recouvert d’une peinture époxy bleue
▪Ventilateur axial
▪Débit : 100 à 250 m3/h
▪Tension/fréquence : 220V – 50Hz
▪Protection IP44
▪Puissance : 0,25 Kw
▪Niveau sonore : 45 dB
▪Conforme à la norme ISO 3744

Informations techniques


Attributs
Typecaisson à filtration
1 004,85 HT
/ unité
1 205,82 TTC