Butée à rouleaux cylindriques INA K81136-M/+6-8
Cage à rouleaux axiale -CL
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K81136-M/+6-8
Rubix :0269-1004721
Fabricant :0005068001561
EAN :4047643148276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : CAGE A RLX K 81136 M/+6-8 INA
Cage à rouleaux axiale -CL K811..-M, à une rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 340000 N |
| Série | k811..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 580 rpm |
| Vitesse limite | 1420 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 1300000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,37 € HT
/ unité
922,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours