Butée à rouleaux cylindriques INA 81111-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Voir les informations techniques

Références

INA :81111-TV
Rubix :0269-1003025
Fabricant :0007105470000
EAN :4012802470949
BUTEE A RLX 81111 TV INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 81111 TV INA


Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur16 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca90000 N
Série811
Cagepolyamide
Vitesse de référence1330 rpm
Vitesse limite4350 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a300000 N
112,23 HT
/ unité
134,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours