Butée à rouleaux cylindriques SKF 81118 TN

Butées à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :81118 TN
Rubix :0301-1270596
Fabricant :46227
EAN :7316570894028
BUTEE A RLX 81118TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 81118TN SKF


Les butées à rouleaux cylindriques SKF sont conçues pour supporter de fortes charges axiales et des charges d'impact. Elles ne doivent pas être soumises à une charge radiale. Les butées sont très rigides et nécessitent peu d'espace axial.
Les butées à rouleaux cylindriques à une rangée sont conçues pour supporter des charges axiales ou des chocs importants dans un sens, mais pas des charges radiales. Elles apportent un degré de rigidité élevé dans un minimum d'espace axial. Elles sont principalement utilisées dans des applications où la capacité de charge des butées à billes est insuffisante. L’une des principales caractéristiques de ces roulements est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d'échanger les composants du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur22 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca110000 N
Série811 series
Cagepolyamide
Poids0,613 kg
Epaisseur6,5 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a450000 N
251,47 HT
/ unité
301,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours