Butée à rouleaux cylindriques INA 81216-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :81216-TV
Rubix :0269-1003049
Fabricant :0007345860000
EAN :4012802031058


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 81216 TV INA
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 201000 N |
| Série | 812 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 980 rpm |
| Vitesse limite | 2900 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 630000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,58 € HT
/ unité
307,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h