Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 4520

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :HK 4520
Rubix :0301-1270744
Fabricant :8723
EAN :7316577010582
ROULEMENT A AIGUILLES HK 4520 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 4520 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
Jeu Radialcn
18,55 € HT
/ unité
22,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours