Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K40X48X20-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K40X48X20-A/0-7
Rubix :0269-1004623
Fabricant :0000406066063
EAN :4012802698503
CAGE A AIGUILLES K 40X48X20 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur48 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 40X48X20 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur48 mm
Largeur20 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r59000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36000 N
Jeu Radialcn
23,90 € HT
/ unité
28,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours