Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K30X35X20-TV/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K30X35X20-TV/0-7
Rubix :0269-1004583
Fabricant :0000070806063
EAN :4012802086249


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 30X35X20 TV 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | k..-tv |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23700 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,20 € HT
/ unité
24,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours