Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K30X40X18/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K30X40X18/0-7
Rubix :0269-1004588
Fabricant :0006177176063
EAN :4012802721911


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 30X40X18 QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,77 € HT
/ unité
32,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours